Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPC300

Poulies en V à trois rainures de section SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :03SPC300
Rubix :C600-1271110
Fabricant :856424
EAN :3660338117114
POULIE 3G SPC 300 MA 3535

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence300 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 3G SPC 300 MA 3535


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (3535) - Fonte GG25

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence300 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Type7
Largeur de couronne85 mm
Diamètre extérieur309,6 mm
Largeur89 mm
217,85 € HT
/ unité
261,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h