Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPZ400

Poulie 3 gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :03SPZ400
Rubix :C600-1271148
Fabricant :856464
EAN :3660338117510
POULIE 3G SPZ 400 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence400 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 3G SPZ 400 MA 2517


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence400 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Type4
Largeur de couronne40 mm
Diamètre extérieur404 mm
Largeur45 mm
350,43 € HT
/ 3 unités
420,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours