Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPA450

Poulie 4 gorges SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :04SPA450
Rubix :C600-1271172
Fabricant :856492
EAN :3660338117787
POULIE 4G SPA 450 MA 3020

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence450 mm
Moyeu amovible Taper3020
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 4G SPA 450 MA 3020


Poulie à moyeu amovible - Fonte

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence450 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type5
Largeur de couronne65 mm
Diamètre extérieur455,5 mm
Largeur51 mm
137,69 € HT
/ unité
165,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours