Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPZ180

Poulies en V à quatre rainures section SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :04SPZ180
Rubix :C600-1271239
Fabricant :856562
EAN :3660338118487
POULIE 4G SPZ 180 MA 2517

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence180 mm
Moyeu amovible Taper2517
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 4G SPZ 180 MA 2517


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPZ -Type de douille de serrage (2517) - Fonte GG25

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence180 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Nombre de rainures4
Type2
Largeur de couronne52 mm
Diamètre extérieur184 mm
Largeur45 mm
Promotion
Au lieu de 32,53 €
30,61 € HT
/ unité
36,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h