Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPC300

Poulies en V à cinq rainures de section SPC

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :05SPC300
Rubix :C600-1271308
Fabricant :856636
EAN :3660338119217
POULIE 5G SPC 300 MA 3535

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence300 mm
Moyeu amovible Taper3535
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 5G SPC 300 MA 3535


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (3535) - Fonte GG25

Points forts

Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites

Applications

Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence300 mm
Moyeu amovible Taper3535
Matièrefonte
Nombre de rainures5
Type6
Largeur de couronne136 mm
Diamètre extérieur309,6 mm
Largeur89 mm
249,30 € HT
/ unité
299,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h