Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB140
Poulie 4 gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :04SPB140
Rubix :C600-1271179
Fabricant :856501
EAN :3660338117879


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 140 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
Détails articles : POULIE 4G SPB 140 MA 2517
Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge
Applications
Systèmes de transmission de puissance par courroie en V
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 140 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 3 |
| Largeur de couronne | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 147 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,19 € HT
/ unité
44,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h