Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-56S-21TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-56S-21TBF
Rubix :X600-1470468
Fabricant :887794
EAN :3660338411748
POULIE DENTEE PC 8M-56S-21 F MA (2012)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents56
Largeur courroie21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-56S-21 F MA (2012)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents56
Largeur courroie21 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièreacier
Type8f
Diamètre de référence142,6 mm
Diamètre extérieur141 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises150 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre du moyeu111 mm
Promotion
Au lieu de 19,61 €
17,30 € HT
/ unité
20,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours