Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-90S-62TB

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-90S-62TB
Rubix :X600-1470438
Fabricant :887824
EAN :3660338412042
POULIE DENTEE PC 8M-90S-62 MA (3020)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents90
Largeur courroie62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-90S-62 MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 8M-90S-62 pour moyeu amovible

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents90
Largeur courroie62 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type4
Diamètre de référence229,18 mm
Diamètre extérieur227,58 mm
Largeur totale51 mm
164,08 € HT
/ unité
196,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours