Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 48 14M 85
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :TB 48 14M 85
Rubix :0314-1479653
Fabricant :1795020
EAN :4014486239263



Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 48.14M85
Poulies HTD pour bagues coniques
poulie crantée HTD pour manchons Taper
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 48 |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3030 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 213,9 mm |
| Largeur totale | 102 mm |
| Diamètre du moyeu | 76 mm |
| Exécution | 4f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,14 € HT
/ unité
366,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours