Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB112-8M-85

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB112-8M-85
Rubix :X600-1475000
Fabricant :890264
EAN :3660338428142
POULIE DENTEE HTD MA 112-8M-85 MA (3020)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents112
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 112-8M-85 MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 112-8M-85

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents112
Largeur courroie85 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type9w
Diamètre de référence285,21 mm
Diamètre extérieur283,83 mm
Largeur totale22 mm
Diamètre du moyeu170 mm
218,68 € HT
/ unité
262,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours