Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-45S-62TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-45S-62TBF
Rubix :X600-1470443
Fabricant :887819
EAN :3660338411991
POULIE DENTEE PC 8M-45S-62 F MA (2012)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents45
Largeur courroie62 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-45S-62 F MA (2012)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents45
Largeur courroie62 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièreacier
Type3f
Diamètre de référence114,59 mm
Diamètre extérieur112,99 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises120 mm
Largeur totale72 mm
Promotion
Au lieu de 16,31 €
13,71 € HT
/ unité
16,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours