Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-40S-21TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-40S-21TBF
Rubix :X600-1470519
Fabricant :888398
EAN :3660338412837
POULIE DENTEE PC 8M-40S-21 F MA (1610)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents40
Largeur courroie21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-40S-21 F MA (1610)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents40
Largeur courroie21 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièreacier
Type3f
Diamètre de référence101,86 mm
Diamètre extérieur100,26 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises106 mm
Largeur totale30 mm
19,82 € HT
/ unité
23,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours