Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-90S-12TB

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-90S-12TB
Rubix :X600-1470475
Fabricant :887786
EAN :3660338411663
POULIE DENTEE PC 8M-90S-12 MA (2012)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents90
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-90S-12 MA (2012)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 8M-90S-12 pour moyeu amovible

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents90
Largeur courroie12 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièrefonte
Type8
Diamètre de référence229,18 mm
Diamètre extérieur227,58 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre du moyeu111 mm
77,70 € HT
/ unité
93,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours