Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB136-5M-15
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB136-5M-15
Rubix :X600-1474999
Fabricant :890116
EAN :3660338426674

Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 136-5M-15 MA (2012)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 136-5M-15
Informations techniques
Attributs
| Profil | 5m |
|---|---|
| Nombre de dents | 136 |
| Largeur courroie | 15 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | acier |
| Type | 7a |
| Diamètre de référence | 216,45 mm |
| Diamètre extérieur | 215,31 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 216,45 mm |
| Largeur totale | 32 mm |
| Diamètre du moyeu | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 34,13 €
32,19 € HT
/ unité
38,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours