Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Optibelt TB 28 8M 30
disques dentés OPTIBELT ZRS HTD pour douille conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB 28 8M 30
Rubix :0314-1256003
Fabricant :1718477
EAN :4014486230482



Documents
Détails articles : POULIE DENTEE HTD MA 28. 8M 30
Poulies HTD pour bagues coniques
poulie dentée HTD pour manchons coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 28 |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
| Matière | fonte grise |
| Diamètre de référence | 71,3 mm |
| Largeur totale | 38 mm |
| Diamètre du moyeu | 25 mm |
| Exécution | 5f |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,37 € HT
/ unité
23,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours