Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-48S-62TBF
Poulie crantée PC pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :PC8M-48S-62TBF
Rubix :X600-1470508
Fabricant :888410
EAN :3660338412950

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-48S-62 F MA (2517)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 48 |
| Largeur courroie | 62 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | acier |
| Type | 3f |
| Diamètre de référence | 122,23 mm |
| Diamètre extérieur | 120,63 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 128 mm |
| Largeur totale | 72 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 17,12 €
14,38 € HT
/ unité
17,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h