Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB80-14M-85
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB80-14M-85
Rubix :X600-1474889
Fabricant :890315
EAN :3660338428647

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 80-14M-85 MA (3525)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 80-14M-85
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 80 |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3525 |
| Matière | fonte |
| Type | 9a |
| Diamètre de référence | 356,51 mm |
| Diamètre extérieur | 353,71 mm |
| Largeur totale | 65 mm |
| Diamètre du moyeu | 190 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 168,04 €
160,61 € HT
/ unité
192,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours