Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-112S-21TB

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-112S-21TB
Rubix :X600-1470464
Fabricant :887799
EAN :3660338411793
POULIE DENTEE PC 8M-112S-21 MA (2517)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents112
Largeur courroie21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-112S-21 MA (2517)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie dentée PC 8M-112S-21 pour moyeu amovible

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents112
Largeur courroie21 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièrefonte
Type7w
Diamètre de référence285,21 mm
Diamètre extérieur283,61 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre du moyeu150 mm
113,71 € HT
/ unité
136,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h