Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-50S-36TBF
Poulie crantée PC pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :PC8M-50S-36TBF
Rubix :X600-1470453
Fabricant :887809
EAN :3660338411892

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-50S-36 F MA (2012)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 50 |
| Largeur courroie | 36 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | acier |
| Type | 3f |
| Diamètre de référence | 127,32 mm |
| Diamètre extérieur | 125,72 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 135 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,54 € HT
/ unité
48,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours