Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-56S-20TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-56S-20TBF
Rubix :X600-1470426
Fabricant :887836
EAN :3660338412165
POULIE DENTEE PC 14M-56S-20 F MA (3020)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents56
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-56S-20 F MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents56
Largeur courroie20 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type7wf
Diamètre de référence249,55 mm
Diamètre extérieur246,76 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises256 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre du moyeu144 mm
Promotion
Au lieu de 37,93 €
31,38 € HT
/ unité
37,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours