Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC8M-45S-36TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC8M-45S-36TBF
Rubix :X600-1470455
Fabricant :887807
EAN :3660338411878
POULIE DENTEE PC 8M-45S-36 F MA (2012)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents45
Largeur courroie36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 8M-45S-36 F MA (2012)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents45
Largeur courroie36 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièreacier
Type3f
Diamètre de référence114,59 mm
Diamètre extérieur112,99 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises120 mm
Largeur totale45 mm
Promotion
Au lieu de 23,86 €
21,49 € HT
/ unité
25,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours