Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-36S-37TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-36S-37TBF
Rubix :X600-1470500
Fabricant :888419
EAN :3660338413049
POULIE DENTEE PC 14M-36S-37 F MA (2517)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents36
Largeur courroie37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-36S-37 F MA (2517)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents36
Largeur courroie37 mm
Moyeu amovible Taper2517
Matièreacier
Type5f2
Diamètre de référence160,43 mm
Diamètre extérieur157,53 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises168 mm
Largeur totale45 mm
Promotion
Au lieu de 33,74 €
29,77 € HT
/ unité
35,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours