Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB44-14M-40F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB44-14M-40F
Rubix :X600-1474931
Fabricant :890286
EAN :3660338428357

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 44-14M-40 F MA (3020)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 44 |
| Largeur courroie | 40 mm |
| Moyeu amovible Taper | 3020 |
| Matière | acier |
| Type | 4f |
| Diamètre de référence | 196,08 mm |
| Diamètre extérieur | 193,28 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 211 mm |
| Largeur totale | 51 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,63 € HT
/ unité
136,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours