Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB48-8M-85F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB48-8M-85F
Rubix :X600-1474916
Fabricant :890269
EAN :3660338428197

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 48-8M-85 F MA (2517)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Points forts
Acier
Applications
Pour la transmission de puissance synchrone
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 48 |
| Largeur courroie | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | acier |
| Type | 4f |
| Diamètre de référence | 122,23 mm |
| Diamètre extérieur | 120,86 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 128 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 44,16 €
42,22 € HT
/ unité
50,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours