Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB56-14M-85F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB56-14M-85F
Rubix :X600-1474913
Fabricant :890312
EAN :3660338428616
POULIE DENTEE HTD 56-14M-85 F MA (3525)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents56
Largeur courroie85 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 56-14M-85 F MA (3525)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents56
Largeur courroie85 mm
Moyeu amovible Taper3525
Matièreacier
Type4f
Diamètre de référence249,55 mm
Diamètre extérieur246,76 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises256 mm
Largeur totale65 mm
305,37 € HT
/ unité
366,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours