Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB34-8M-50F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB34-8M-50F
Rubix :X600-1474961
Fabricant :890236
EAN :3660338427862
POULIE DENTEE HTD 34-8M-50 F MA (1615)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents34
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 34-8M-50 F MA (1615)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents34
Largeur courroie50 mm
Moyeu amovible Taper1615
Matièreacier
Type5f
Diamètre de référence86,58 mm
Diamètre extérieur85,22 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises91 mm
Largeur totale38 mm
25,02 € HT
/ unité
30,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours