Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB72-5M-15

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB72-5M-15
Rubix :X600-1474895
Fabricant :890125
EAN :3660338426766
POULIE DENTEE HTD 72-5M-15 MA (1610)

Résumé technique

Profil5m
Nombre de dents72
Largeur courroie15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 72-5M-15 MA (1610)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 72-5M-15

Informations techniques


Attributs
Profil5m
Nombre de dents72
Largeur courroie15 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièreacier
Type8
Diamètre de référence114,59 mm
Diamètre extérieur113,45 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises114,59 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre du moyeu92 mm
18,76 € HT
/ unité
22,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours