Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB38-8M-50F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB38-8M-50F
Rubix :X600-1474943
Fabricant :890238
EAN :3660338427886

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 38-8M-50 F MA (1615)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Points forts
Acier
Applications
Pour la transmission de puissance synchrone
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 38 |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1615 |
| Matière | acier |
| Type | 5f |
| Diamètre de référence | 96,77 mm |
| Diamètre extérieur | 95,39 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 102 mm |
| Largeur totale | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,33 € HT
/ unité
36,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours