Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB80-14M-55

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB80-14M-55
Rubix :X600-1474890
Fabricant :890301
EAN :3660338428500
POULIE DENTEE HTD 80-14M-55 MA (3020)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents80
Largeur courroie55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 80-14M-55 MA (3020)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible 80-14M-55

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents80
Largeur courroie55 mm
Moyeu amovible Taper3020
Matièrefonte
Type9a
Diamètre de référence356,51 mm
Diamètre extérieur353,71 mm
Largeur totale51 mm
Diamètre du moyeu170 mm
Promotion
Au lieu de 182,04 €
174,08 € HT
/ unité
208,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h