Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-38S-20TBF
Poulie crantée PC pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :PC14M-38S-20TBF
Rubix :X600-1470427
Fabricant :887833
EAN :3660338412134

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-38S-20 F MA (2517)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 38 |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | acier |
| Type | 8f |
| Diamètre de référence | 169,34 mm |
| Diamètre extérieur | 166,54 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 183 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre du moyeu | 117 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 31,23 €
27,55 € HT
/ unité
33,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours