Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB34-8M-30F
Poulie crantée HTD pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :TB34-8M-30F
Rubix :X600-1474962
Fabricant :890205
EAN :3660338427558

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 34-8M-30 F MA (1615)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Points forts
Acier
Applications
Pour la transmission de puissance synchrone
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8m |
|---|---|
| Nombre de dents | 34 |
| Largeur courroie | 30 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1615 |
| Matière | acier |
| Type | 3f |
| Diamètre de référence | 86,58 mm |
| Diamètre extérieur | 85,22 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 91 mm |
| Largeur totale | 38 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,88 € HT
/ unité
21,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours