Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-28S-20TBF

Poulie crantée PC pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :PC14M-28S-20TBF
Rubix :X600-1470432
Fabricant :887828
EAN :3660338412080
POULIE DENTEE PC 14M-28S-20 F MA (2012)

Résumé technique

Profil14m
Nombre de dents28
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-28S-20 F MA (2012)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Nombre de dents28
Largeur courroie20 mm
Moyeu amovible Taper2012
Matièreacier
Type3f
Diamètre de référence124,78 mm
Diamètre extérieur121,98 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises128 mm
Largeur totale33 mm
28,84 € HT
/ unité
34,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours