Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline PC14M-34S-37TBF
Poulie crantée PC pour moyeu amovible
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :PC14M-34S-37TBF
Rubix :X600-1470418
Fabricant :887844
EAN :3660338412240

Détails articles : POULIE DENTEE PC 14M-34S-37 F MA (2517)
Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 14m |
|---|---|
| Nombre de dents | 34 |
| Largeur courroie | 37 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | acier |
| Type | 4f |
| Diamètre de référence | 151,52 mm |
| Diamètre extérieur | 148,72 mm |
| Diamètre extérieur, flasques comprises | 160 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 19,15 €
16,08 € HT
/ unité
19,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours