Poulie crantée HTD pour moyeu amovible Mecaline TB32-8M-20F

Poulie crantée HTD pour moyeu amovible

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :TB32-8M-20F
Rubix :X600-1474971
EAN :3660338427206
POULIE DENTEE HTD 32-8M-20 F MA (1610)

Résumé technique

Profil8m
Nombre de dents32
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE DENTEE HTD 32-8M-20 F MA (1610)


Les poulies synchrones Mecaline sont disponibles en profil PC et HTD. Elles sont fabriquées en acier C45 de haute qualité et en fonte phosphatée noire, avec des options d'alésage pilote et de douille conique. Toutes les poulies synchrones Mecaline sont interchangeables avec les marques du marché, elles sont conformes à la norme ISO13050.

Points forts

Acier

Applications

Pour la transmission de puissance synchrone

Informations techniques


Attributs
Profil8m
Nombre de dents32
Largeur courroie20 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièrest
Type4f
Diamètre de référence81,49 mm
Diamètre extérieur80,12 mm
Diamètre extérieur, flasques comprises87 mm
Largeur totale25 mm
Exécution5f
11,53 € HT
/ unité
13,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h