Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPZ071

Poulie 3 gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :03SPZ071
Rubix :C600-1271124
Fabricant :856440
EAN :3660338117275
POULIE 3G SPZ 71 MA 1108

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence71 mm
Moyeu amovible Taper1108
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 3G SPZ 71 MA 1108


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence71 mm
Moyeu amovible Taper1108
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Type8
Largeur de couronne40 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur22 mm
52,25 € HT
/ 5 unités
62,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours