Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPA800

Poulies 6 Gorges SPA

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :06SPA800
Rubix :C600-1271370
Fabricant :856700
EAN :3660338119842
POULIE 6G SPA 800 MA 4040

Résumé technique

Profilspa
Diamètre de référence800 mm
Moyeu amovible Taper4040
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 6G SPA 800 MA 4040


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPA - Douille conique type (4040) - Fonte GG25

Points forts

Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales

Applications

Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Diamètre de référence800 mm
Moyeu amovible Taper4040
Matièrefonte gg25
Nombre de rainures6
Type4
Largeur de couronne95 mm
Diamètre extérieur805,5 mm
Largeur102 mm
1 176,54 € HT
/ unité
1 411,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours