Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPZ090

Poulie 3 gorges SPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :03SPZ090
Rubix :C600-1271128
Fabricant :856444
EAN :3660338117312
POULIE 3G SPZ 90 MA 1610

Résumé technique

Profilspz
Diamètre de référence90 mm
Moyeu amovible Taper1610
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 3G SPZ 90 MA 1610


Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Diamètre de référence90 mm
Moyeu amovible Taper1610
Matièrefonte
Nombre de rainures3
Type8
Largeur de couronne40 mm
Diamètre extérieur94 mm
Largeur25 mm
14,98 € HT
/ unité
17,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h