Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPC630
Poulie 4 gorges SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :04SPC630
Rubix :C600-1271223
Fabricant :856546
EAN :3660338118326


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 630 mm |
| Nombre de gorges | 4 |
Détails articles : POULIE 4G SPC 630 MA 4545
Poulie en V - SPC - Douille conique type (3535) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 630 mm |
| Nombre de gorges | 4 |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
| Matière | fonte |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 111 mm |
| Diamètre extérieur | 639,6 mm |
| Largeur | 114 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,62 € HT
/ unité
703,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h