Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPZ170
Poulies 6 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPZ170
Rubix :C600-1271432
Fabricant :856762
EAN :3660338120466


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 170 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
Détails articles : POULIE 6G SPZ 170 MA 2517
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPZ - Douille conique type (2517) - Fonte GG25
Points forts
Peut fonctionner avec des courroies Vee et des courroies trapézoïdales
Applications
Transmissions de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 170 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte gg25 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 2 |
| Largeur de couronne | 76 mm |
| Diamètre extérieur | 174 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,84 € HT
/ unité
70,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours