Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPC450
Poulies en V à six rainures de section SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPC450
Rubix :C600-1271413
Fabricant :856743
EAN :3660338120275


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 450 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
Détails articles : POULIE 6G SPC 450 MA 4545
Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes rigoureuses ISO 4183, avec raccord de douille de serrage, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibré statiquement à G6.8
Poulie en V - SPC -Type de douille de serrage (4545) - Fonte GG25
Points forts
Peut faire fonctionner les courroies trapézoïdales et étroites
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie trapézoïdale
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 450 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
| Matière | fonte |
| Type | 6 |
| Largeur de couronne | 162 mm |
| Diamètre extérieur | 459,6 mm |
| Largeur | 114 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
590,63 € HT
/ unité
708,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h