Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPZ400
Poulie 2 gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :02SPZ400
Rubix :C600-1271067
Fabricant :856350
EAN :3660338116384


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 400 mm |
| Nombre de gorges | 2 |
Détails articles : POULIE 2G SPZ 400 MA 2517
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 400 mm |
| Nombre de gorges | 2 |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 28 mm |
| Diamètre extérieur | 404 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,96 € HT
/ unité
101,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h