Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 10SPC800

Poulie

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :10SPC800
Rubix :X600-1420160
EAN :3660338292057
POULIE 10G SPC 800 MA 5050

Résumé technique

Profilspc
Diamètre de référence800 mm
Moyeu amovible Taper5050
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POULIE 10G SPC 800 MA 5050


Les poulies Mecaline sont fabriquées selon les normes ISO 4183, avec des douilles coniques, profils SPZ, SPA, SPB et SPC, équilibrées statiquement selon G6.8.
Poulie en V - SPC - Douille conique type (5050) - Fonte GG25

Points forts

Peut fonctionner avec des courroies trapézoïdales et des courroies trapézoïdales.

Applications

Transmissions de puissance par courroies trapézoïdales

Informations techniques


Attributs
Profilspc
Diamètre de référence800 mm
Moyeu amovible Taper5050
Matièrefonte
Nombre de rainures10
Largeur de couronne263,5 mm
Diamètre extérieur809,6 mm
Largeur127 mm
1 533,29 € HT
/ unité
1 839,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours