Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPZ315
Poulie 3 gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :03SPZ315
Rubix :C600-1271146
Fabricant :856462
EAN :3660338117497


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 315 mm |
| Nombre de gorges | 3 |
Détails articles : POULIE 3G SPZ 315 MA 2517
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 315 mm |
| Nombre de gorges | 3 |
| Moyeu amovible Taper | 2517 |
| Matière | fonte |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 319 mm |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,96 € HT
/ unité
110,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h