Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 03SPZ140
Poulie 3 gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :03SPZ140
Rubix :C600-1271136
Fabricant :856452
EAN :3660338117398


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 140 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
Détails articles : POULIE 3G SPZ 140 MA 2012
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB, SPC et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 71 à 1000mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPC : diamètre 200 à 1250mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 63 à 800mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 140 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 3 |
| Type | 2 |
| Largeur de couronne | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 144 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,38 € HT
/ unité
38,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h