Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPB1000
Poulie 4 gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :04SPB1000
Rubix :C600-1272490
Fabricant :856497
EAN :3660338117831


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1000 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
Détails articles : POULIE 4G SPB 1000 MA 4040
Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge
Applications
Systèmes de transmission de puissance par courroie en V
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 1000 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 1007 mm |
| Largeur | 102 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,36 € HT
/ unité
752,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours