Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 10SPB400

Poulie 10 gorges SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :10SPB400
Rubix :C600-1271501
Fabricant :856845
EAN :3660338121272
POULIE 10G SPB 400 MA 4040

Résumé technique

Profilspb
Diamètre de référence400 mm
Moyeu amovible Taper4040
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : POULIE 10G SPB 400 MA 4040


Poulie à moyeu amovible - Fonte

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Diamètre de référence400 mm
Moyeu amovible Taper4040
Matièrefonte
Nombre de rainures10
Type5
Largeur de couronne196 mm
Diamètre extérieur407 mm
Largeur102 mm
Promotion
Au lieu de 147,43 €
142,74 € HT
/ unité
171,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours