Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 08SPC800
Poulie 8 gorges SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :08SPC800
Rubix :C600-1271492
Fabricant :856824
EAN :3660338121074


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 800 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
Détails articles : POULIE 8G SPC 800 MA 5050
Poulie en V - SPC - Type de douille conique (4545) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Diamètre de référence | 800 mm |
| Moyeu amovible Taper | 5050 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 8 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 213 mm |
| Diamètre extérieur | 809,6 mm |
| Largeur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 218,17 € HT
/ unité
1 461,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours