Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPZ315
Poulie 2 gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :02SPZ315
Rubix :C600-1271065
Fabricant :856348
EAN :3660338116360


Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 315 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
Détails articles : POULIE 2G SPZ 315 MA 2012
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Diamètre de référence | 315 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 2 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 28 mm |
| Diamètre extérieur | 319 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,35 € HT
/ unité
78,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h