Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 02SPA085
Poulie 2 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :02SPA085
Rubix :C600-1269213
Fabricant :856270
EAN :3660338115585


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
Documents
Détails articles : POULIE 2G SPA 85 MA 1210
Poulies à moyeux amovibles en alésage conique normalisé.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Poulies en fonte GG25.
Conforme à la norme ISO 4183/DIN 2211.
Protégées de la corrosion par phosphatation.
Disponible en profil SPA, SPB et SPZ.
Dimensions disponibles profil SPA : diamètre 63 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPB : diamètre 100 à 630 mm.
Dimensions disponibles profil SPZ : diamètre 50 à 450 mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 85 mm |
| Moyeu amovible Taper | 1210 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 2 |
| Type | 8 |
| Largeur de couronne | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 90,5 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,21 € HT
/ unité
12,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h