Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 05SPB560
Poulies 5 Gorges SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :05SPB560
Rubix :C600-1271294
Fabricant :856622
EAN :3660338119071


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 560 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
Détails articles : POULIE 5G SPB 560 MA 4040
Poulie en V - SPB - Type de douille conique (3020) - Fonte GG25
Points forts
Peut entraîner à la fois des courroies en V et des courroies Wedge
Applications
Entraînements de transmission de puissance par courroie en V
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 560 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 5 |
| Type | 4 |
| Largeur de couronne | 101 mm |
| Diamètre extérieur | 567 mm |
| Largeur | 102 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,00 € HT
/ unité
370,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours